ヤマト産業
ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
流量計付です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(電源コード長さ3m)
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)
ー10~100(設定温度:ー10~100)
接続
入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガス
CO2
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力計(MPa)
0.6
ヒーター容量(W)
190(電流値1.9A)(190×1本)
二次側圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
フィルム厚さ(μm)
40
内容量
1台
関連資料:
(0.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880715
YR-507F-Y01-CO2
¥
37,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください