ヤマト産業
指針接点付圧力計(コンタクト)
設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
材質
株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS
質量(g)
350
種類
ステンレス製 指針接点付圧力計
接点
電気:下限1接点(接点外部調節式)
精度
JIS1.6級準拠品
接続
リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)
形状(mm)
AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75
接続形状
G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)
接点容量
AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
内容量
1個
関連資料:
(0.45MB)
注意
※この接点信号は圧力残量ブザーやランプ表示を行う為のものであり、製造ラインの緊急遮断や供給制御には使用できません。
※圧力残量ブザーやランプ表示に用いられる際、圧力指示値の確認も必ず実施してください。
※接点信号を直接シーケンサーのトランジスター入力に入れないでください。入力側にコイルリレーを入れてください。
※信号入力はAC100Vをお奨めします。(電位差が大きいため、接点の誤作動を起こしにくくなります)
※定期点検を実施し、接点信号が出ているかご確認が必要です。
※可燃性ガスでご使用される場合は、バリアリレーを接続する必要がありますが、低電圧であるため誤作動を起こす場合もあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880566
SUSAU3/8-25
25Mpa
¥
67,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69880575
SUSAU3/8-2.5
2.5Mpa
¥
67,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください