ヤマト産業
配管用調整器 YR-810LT
配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質
本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
1.5
ポート数
4
使用温度(℃)
ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガス
AC
標準流量(m
3
/h)
7.2(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)
0.05~0.99
最大流量(m
3
/h)
9(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)
0.01~0.15
流れ方向
右高圧
フィルム厚さ(μm)
200
内容量
1台
関連資料:
(0.92MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880609
YR-810LT-R-1102-10
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください