3M(スリーエム)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム
古紙100%の再生紙を使用。
正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様
通常粘着
形状
正方形
寸法(mm)
75×75
色
イエロー/ピンク/ブルー/グリーン
シリーズ
Post-it
商品構成
アソート
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(5パッド×100枚)
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69890768
654-5K
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください