曜日別特売

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)

ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。

仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50シリーズPost-it商品構成アソート
注意
※ご使用の際は、別売りの専用のディスペンサーにセットしてください。
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像69890890656-5SSPOP-APN1箱(5パッド×90枚)イエロー/ピンク/ブルー/グリーン
1,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
パッケージ画像69890899656-5SSPOP-AN21箱(5パッド×90枚)アクアスプラッシュ/ポジティブリィピンク/アシッドライム/ビビットイエロー/グアバ
1,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
パッケージ画像698909086561SSPOP-APN1箱(10パッド×90枚)イエロー/ピンク/ブルー/グリーン
3,030
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする