曜日別特売

充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 - オーム電機

明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。
充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。
ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。
下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。
USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。

付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32内容量1台
取扱説明書:(1.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888431SL-BR1000-K
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする