曜日別特売

ブレーキクリーナーPRO-840

ブレーキクリーナーPRO-840 - PROSTAFF(プロスタッフ)

ブレーキディスクやドラムパッド・ライニング等に付着したアスベスト粉・金属粉やグリス・ギヤオイル・ブレーキ液等の油汚れを安全かつ強力に洗浄し、本来のブレーキ性能を発揮させます。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない化学洗浄剤です。 速乾性に優れておりますので素早く・快適に作業が行えます。 冬季などの低温時でも安定した噴射力を維持します。
金属部品(パーツ)等の洗浄にもお使い頂けます
倒立状態(逆さ)で使用可能です

質量(g)682危険等級製品サイズ(mm)高さ:345 幅:66 奥行:66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888415D-51
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする