曜日別特売

マグネットスイッチ SUSナット付

マグネットスイッチ SUSナット付 - FSC藤原産業マグネットスイッチ SUSナット付 - FSC藤原産業

コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。
ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。
吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。
また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。

質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※吸着対象物が薄い場合や軟鋼版以外の材質では、吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着する面に凹凸や塗装がある場合は吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※逆さや垂直に取り付ける際は十分に吸着されているかどうかを確認してから作業を行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887706MNS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする