曜日別特売

フロート式流量計 FUS

フロート式流量計 FUS - ヤマト産業

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)内容量1台
関連資料:(1.75MB)
全25種類を絞り込む
質量(g)
使用圧力(MPa)
流量範囲(L/min)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
使用圧力(MPa)
全高(mm)
使用ガス
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887871FUS-10-O22400.2(出口接続除く)148O2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887880FUS-10-N22400.2(出口接続除く)148N2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887889FUS-10-Ar2400.2(出口接続除く)148Ar目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887898FUS-10-CO22400.2(出口接続除く)148CO2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887907FUS-25-O22400.2(出口接続除く)148O2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887916FUS-25-N22400.2(出口接続除く)148N2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887925FUS-25-Ar2400.2(出口接続除く)148Ar目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887941FUS-25-He2400.2(出口接続除く)148He目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887950FUS-25-CO22400.2(出口接続除く)148CO2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887959FUS-25-C2H42400.2(出口接続除く)148C2H4目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887968FUS-30-H22400.2(出口接続除く)148H2目盛:1~30
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887977FUS-50-O22700.3(出口接続除く)190O2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887986FUS-50-N22700.3(出口接続除く)190N2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887995FUS-50-Ar2700.3(出口接続除く)190Ar目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888011FUS-50-CO22700.3(出口接続除く)190CO2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888020FUS-50-MAG2700.3(出口接続除く)190MAG目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888029FUS-50-H22700.3(出口接続除く)148H2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888038FUS-50-He2700.3(出口接続除く)148He目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888047FUS-100-H22400.5(出口接続除く)148H2目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888056FUS-100-Ar2700.5(出口接続除く)190Ar目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888065FUS-100-He2400.5(出口接続除く)148He目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888081FUS-100-CO22700.5(出口接続除く)190CO2目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888090FUS-100-MAG2700.5(出口接続除く)190MAG目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888099FUS-120-N22700.5(出口接続除く)190N2目盛:1~120
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69888108FUS-120-O22700.5(出口接続除く)190O2目盛:1~120
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする