曜日別特売

セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉

セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバンセロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 - ニチバン

セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!
「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!
付属カッターも環境にやさしい素材になりました。
切り口、使用感はこれまで同様!
家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。

用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ表69890750CT-18DGPPパウダーパープル
220
189
208(税込)
翌々日出荷
パッケージ表69890759CT-18DGSBスノーブルー
220
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする