曜日別特売

2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ

2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ - 佐藤計量器製作所2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ - 佐藤計量器製作所

2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度分離センサ。

温度センサーサーミスタ内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
温度測定範囲(℃)
温度精度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901785SK-L751-1センサ部 約Φ11×(H)60 コネクタ部 約Φ9×L30-10.0~60.0±0.5℃(-10.0~60.0℃時)8810-01
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69901801SK-L751-2センサ部:約3.3×L13-40.0~80.0±0.5℃(-40.0~-10.0℃、-9.9~60.0℃、60.1~80.0℃)8810-02
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする