曜日別特売

デジタル温度計 真空調理用センサセット

デジタル温度計 真空調理用センサセット - 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサセット - 佐藤計量器製作所

指示計と真空調理用センサのセット品です。
食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合
測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用
センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止
真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定

付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901880SK-1260/SK-S111K-60
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする