3分別フレームダストワゴン フタ付き

3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス3分別フレームダストワゴン フタ付き - リス

隙間で使える、3分別ダストボックス。ゴミ袋ホルダーで袋の取り替えもスムーズ。ハンドオープンタイプの蓋付き。キャスター付きで移動もラクラク。下部にゴミ袋などのストックも保管できます。フタを開いた時の最大高さ800m?。キッチンの棚下にも置きやすい設計です。対応ポリ袋サイズ:45L×3

用途分別用ゴミ箱材質フレーム/スチール粉体塗装、ジョイント/ABS、フタ・袋止め/PP、キャスター・PC・スチール寸法(mm)約661×400×604質量(kg)3.58高さ(mm)フタを開いた時の最大:約800容量(L)対応ポリ袋:45×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901767-ホワイト
10,727
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
69901776-ブラック
10,727
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする