曜日別特売

卓上カレンダードット

卓上カレンダードット - 協和紙工卓上カレンダードット - 協和紙工卓上カレンダードット - 協和紙工卓上カレンダードット - 協和紙工卓上カレンダードット - 協和紙工卓上カレンダードット - 協和紙工

シンプル可愛い!実用性の高い卓上カレンダー!
ドット柄がかわいらしい、シンプルデザインの卓上カレンダーです。書き込みスペースも十分あるため、毎日の予定をしっかり記入できます。日付の視認性が高く、ビジネスでも家庭でも活用できる見やすいデザインで、予定管理をスマートにサポートします。両面印刷の6枚構成なので、ページが少なく扱いやすいのもポイントです。1年を通して快適に使える構成になっています。企業の名入れや贈答品にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質紙、スチール寸法(mm)【折り畳み時】180×190×10【組立時】150×190×80内容量1部
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6989796952683
オープン
165
182(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする