曜日別特売

卓上カレンダーペーパーリングエコ

卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工卓上カレンダーペーパーリングエコ - 協和紙工

分別不要環境に優しい紙リングカレンダー
紙製リングを使用した、環境にやさしい卓上カレンダーです。紙素材のみで構成されているため、使用後は分別せずにそのまま紙ゴミとして捨てられます。両面印刷の7枚構成なので、ページが少なく扱いやすいのもポイントです。書き込みスペースも十分あるため、毎日の予定をしっかり記入できます。日付の視認性が高く、ビジネスでも家庭でも活用できる見やすいデザインで、予定管理をスマートにサポートします。
材質:紙。サイズ:折り畳み時:約180×190×10mm、組立時:約150×190×80mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質寸法(mm)【折り畳み時】180×190×10【組立時】150×190×80内容量1部
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6989797852684
オープン
190
209(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする