曜日別特売

COBストリップライトテープ DC24V

COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

面発光COBの採用で美しい光を放ちます
長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です
幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ
ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです

用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当内容量1本
注意
※本製品は完全防水ではございません。 洗浄機など高圧な水がかかる場所には 取り付けしないでください。
※本商品を加工(カットや防水処理など)や取付をした場合は保証対象外とさせていただきます
※本製品は長時間使用の場合表面温度が高温になります
※ビニール系など溶けやすいものには取付けしないでください
※販売店様におかれましては製品パッケージに入れた状態で長時間点灯させないでください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
定格電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902038630171ブルー【本体】308030
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902047630172イエロー【本体】3080250
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902056630173グリーン【本体】3080245
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902065630174ホワイト【本体】3080245
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902081630175ピンク【本体】308080
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902090630176レッド【本体】308070
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902099630177アイスブルー【本体】3080140
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902108630178アンバー【本体】3080110
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902117630181ブルー【本体】6016055
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902126630182イエロー【本体】60160390
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902135630183グリーン【本体】60160420
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902151630184ホワイト【本体】60160390
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902160630185ピンク【本体】60160140
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902169630186レッド【本体】60160120
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902178630187アイスブルー【本体】60160230
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902187630188アンバー【本体】60160200
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902196630191ブルー【本体】10026075
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902205630192イエロー【本体】100260630
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902221630193グリーン【本体】100260680
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902230630194ホワイト【本体】100260620
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902239630195ピンク【本体】100260220
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902248630196レッド【本体】100260190
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902257630197アイスブルー【本体】100260370
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69902266630198アンバー【本体】100260310
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする