ゴミストッカー PJ型

ゴミストッカー PJ型 - 四国化成ゴミストッカー PJ型 - 四国化成ゴミストッカー PJ型 - 四国化成ゴミストッカー PJ型 - 四国化成ゴミストッカー PJ型 - 四国化成ゴミストッカー PJ型 - 四国化成

キャスター付きでラクラク移動。はね上がり防止用鍵付き
脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。
確実にロックする新型の取手。:取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。
ストッパー付きキャスター。:スムーズな移動と固定が行えるストッパー付きキャスター。
安全性の高いガスダンパー。:ゴミ袋のかみ込みを防ぐダンパーを採用。

ステンカラー高さ(mm)1196タイプキャスタータイプ、基本セット奥行(mm)700容量(L)830間口(mm)1500梱包数9主要材質アルミ有効開口(mm)1360収納の目安45Lゴミ袋:18開き上開き式+取り外し式内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (2.19MB)
注意
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69897759GPJ-1512-07SC
354,400
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする