曜日別特売

ゴミストッカー DS1型

ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成ゴミストッカー DS1型 - 四国化成

スタイリッシュなデザイン。ハイセンスなマンションに最適。
コーナー部の大きなアールと上蓋のフラット感が美しいデザイン。ハイセンスなマンションに最適。
脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
安全性に配慮した上蓋・ハンドルまわり。指を挟みこまない安心の構造です。:20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
上蓋かぶせ式:上蓋全体が本体に被さるタイプなので挟み込み事故が起こりにくい構造です。
前面から受金具が見えない安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
上蓋開時のハンドル高さは女性やお年寄りでも操作しやすい高さに設定。

ステンカラー高さ(mm)1045間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ有効開口(mm)1690開き上開き+取り外し式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894435GDS1-1811-07SC70097045Lゴミ袋:21
367,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894451GDS1-1811-08SC800113045Lゴミ袋:25
375,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894460GDS1-1811-09SC900129045Lゴミ袋:28
386,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする