ゴミストッカーAP4型

ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成ゴミストッカーAP4型 - 四国化成

フタを開けた状態で保持できるダンパー付。
安全に配慮したハンドルまわり。市販の南京錠が取り付け出来ます。
20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
水洗いできるスノコ状の床面。
使いやすいハンドル高さ。
超小型サイズの200Lサイズは45Lサイズポリ袋を約4袋収納可能。戸建て住宅での使用にも最適です。

ステンカラータイプ基本セット梱包数3主要材質アルミ扉開閉方式上開き式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894618GSAP4-0711SC1132500200700B:620
109,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894627GSAP4-0911SC1132500300900B:820
121,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894636GSAP4-0912SC1179600425900B:820
162,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894645GSAP4-1212SC11796005751200B:1120
178,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894661GSAP4-1512SC11796007251500B:1420
193,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする