四国化成
ゴミストッカー AMR2型 開き戸式
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。
屋根材もオールアルミ押出形材製。市販の南京錠使用可能。
仕様
2型 (メッシュ+横面格子)
色
ステンカラー
高さ(mm)
2047
主要材質
アルミ
内容量
1セット
注意
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください)
※アルミ押出形材屋根、2型は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
梱包数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69897829
GAMR2S-GU2020SC
開き戸式、基本セット
2082
6900
2080
8
¥
510,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897838
LGAMR2S-GU2020SC
開き戸式、連棟ユニット
2082
6900
2000
7
¥
410,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897847
GAMR2T-GU2010SC
開き戸式、基本セット
1082
3400
2080
8
¥
407,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897856
GAMR2T-GU2020SC
開き戸式、基本セット
2082
6900
2080
12
¥
581,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897865
LGAMR2T-GU2010SC
開き戸式、連棟ユニット
1082
3400
2000
7
¥
338,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897881
LGAMR2T-GU2020SC
開き戸式、連棟ユニット
2082
6900
2000
10
¥
466,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません