曜日別特売

EP1000型アンカータイプ

EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成EP1000型アンカータイプ - 四国化成

小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。
開閉しやすい2枚折扉デザイン。
掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。
本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。
足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)
ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。
※サインシートはオプションです。

ライトグレー高さ(mm)1140奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:22内容量1セット
関連資料:(1.51MB)
注意
※アンカー式は必ずアンカーを固定して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894207GSEPA100A-LGアンカータイプ、内容器なし980
232,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894225GSEPA100B-LGアンカータイプ、内容器付本体:980、内容器:90×2
261,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする