曜日別特売

ゴミストッカーLMF10型 引き戸式

ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 引き戸式 - 四国化成

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

扉開閉方式引き戸式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69897050GSM10-MU2010BKブラック1890メッシュ屋根11383400
552,800
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897059GSM10-MU2010WHホワイト1890メッシュ屋根11383400
552,800
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897068GSM10-MU2010BRブラウン1890メッシュ屋根11383400
552,800
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897077GSM10-MA2010BKブラック1890メッシュ屋根11763400
570,300
519,800
571,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897086GSM10-MA2010WHホワイト1890メッシュ屋根11763400
570,300
519,800
571,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897095GSM10-MA2010BRブラウン1890メッシュ屋根11763400
570,300
519,800
571,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897111GSM10-MU2020BKブラック1890メッシュ屋根21386900
599,000
549,800
604,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897120GSM10-MU2020WHホワイト1890メッシュ屋根21386900
599,000
549,800
604,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897129GSM10-MU2020BRブラウン1890メッシュ屋根21386900
599,000
549,800
604,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897138GSM10-MA2020BKブラック1890メッシュ屋根21766900
616,500
559,800
615,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897147GSM10-MA2020WHホワイト1890メッシュ屋根21766900
616,500
559,800
615,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897156GSM10-MA2020BRブラウン1890メッシュ屋根21766900
616,500
559,800
615,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897165GSM10-U2010BKブラック2085アルミ屋根11383400
633,700
579,800
637,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897181GSM10-U2010WHホワイト2085アルミ屋根11383400
633,700
579,800
637,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897190GSM10-U2010BRブラウン2085アルミ屋根11383400
633,700
579,800
637,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897199GSM10-A2010BKブラック2085アルミ屋根11763400
651,200
589,800
648,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897208GSM10-A2010WHホワイト2085アルミ屋根11763400
651,200
589,800
648,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897217GSM10-A2010BRブラウン2085アルミ屋根11763400
651,200
589,800
648,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897226GSM10-U2020BKブラック2085アルミ屋根21386900
750,700
679,800
747,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897235GSM10-U2020WHホワイト2085アルミ屋根21386900
750,700
679,800
747,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897251GSM10-U2020BRブラウン2085アルミ屋根21386900
750,700
679,800
747,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897260GSM10-A2020BKブラック2085アルミ屋根21766900
768,200
699,800
769,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897269GSM10-A2020WHホワイト2085アルミ屋根21766900
768,200
699,800
769,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897278GSM10-A2020BRブラウン2085アルミ屋根21766900
768,200
699,800
769,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897287GSM10-MU4010BKブラック1890メッシュ屋根11386900
1,001,700
899,800
989,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897296GSM10-MU4010WHホワイト1890メッシュ屋根11386900
1,001,700
899,800
989,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897305GSM10-MU4010BRブラウン1890メッシュ屋根11386900
1,001,700
899,800
989,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897321GSM10-MA4010BKブラック1890メッシュ屋根11766900
1,030,200
939,800
1,033,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897330GSM10-MA4010WHホワイト1890メッシュ屋根11766900
1,030,200
939,800
1,033,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897339GSM10-MA4010BRブラウン1890メッシュ屋根11766900
1,030,200
939,800
1,033,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897348GSM10-MU4020BKブラック1890メッシュ屋根213813800
1,074,400
979,800
1,077,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897357GSM10-MU4020WHホワイト1890メッシュ屋根213813800
1,074,400
979,800
1,077,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897366GSM10-MU4020BRブラウン1890メッシュ屋根213813800
1,074,400
979,800
1,077,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897375GSM10-MA4020BKブラック1890メッシュ屋根217613800
1,102,900
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897391GSM10-MA4020WHホワイト1890メッシュ屋根217613800
1,102,900
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897400GSM10-MA4020BRブラウン1890メッシュ屋根217613800
1,102,900
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897409GSM10-U4010BKブラック2085アルミ屋根11386900
1,148,500
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897418GSM10-U4010WHホワイト2085アルミ屋根11386900
1,148,500
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897427GSM10-U4010BRブラウン2085アルミ屋根11386900
1,148,500
999,800
1,099,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897436GSM10-A4010BKブラック2085アルミ屋根11766900
1,177,000
1,098,000
1,207,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897445GSM10-A4010WHホワイト2085アルミ屋根11766900
1,177,000
1,098,000
1,207,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897461GSM10-A4010BRブラウン2085アルミ屋根11766900
1,177,000
1,098,000
1,207,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897470GSM10-U4020BKブラック2085アルミ屋根213813800
1,354,900
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897479GSM10-U4020WHホワイト2085アルミ屋根213813800
1,354,900
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897488GSM10-U4020BRブラウン2085アルミ屋根213813800
1,354,900
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897497GSM10-A4020BKブラック2085アルミ屋根217613800
1,383,400
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897506GSM10-A4020WHホワイト2085アルミ屋根217613800
1,383,400
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897515GSM10-A4020BRブラウン2085アルミ屋根217613800
1,383,400
1,298,000
1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする