曜日別特売

ゴミストッカーLMF10型 開き戸式

ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 - 四国化成

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

扉開閉方式開き戸式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全96種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69896088LGSM10-MGU1010BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根10601600
168,800
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896097LGSM10-MGU1010WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根10601600
168,800
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896106LGSM10-MGU1010BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根10601600
168,800
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896115LGSM10-MGA1010BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根11351600
176,200
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896131LGSM10-MGA1010WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根11351600
176,200
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896140LGSM10-MGA1010BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根11351600
176,200
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896149LGSM10-MGU1020BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根20603400
190,600
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896158LGSM10-MGU1020WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根20603400
190,600
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896167LGSM10-MGU1020BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根20603400
190,600
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896176LGSM10-MGA1020BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根21353400
198,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896185LGSM10-MGA1020WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根21353400
198,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896201LGSM10-MGA1020BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根21353400
198,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896210LGSM10-GU1010BKブラック2085連結ユニット、アルミ屋根10601600
199,300
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896219LGSM10-GU1010WHホワイト2085連結ユニット、アルミ屋根10601600
199,300
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896228LGSM10-GU1010BRブラウン2085連結ユニット、アルミ屋根10601600
199,300
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896237LGSM10-GA1010BKブラック2085連結ユニット、アルミ屋根11351600
206,700
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896246LGSM10-GA1010WHホワイト2085連結ユニット、アルミ屋根11351600
206,700
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896255LGSM10-GA1010BRブラウン2085連結ユニット、アルミ屋根11351600
206,700
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896271GSM10-MGU1010BKブラック1890基本セット、メッシュ 屋根10601600
217,400
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896280GSM10-MGU1010WHホワイト1890基本セット、メッシュ 屋根10601600
217,400
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896289GSM10-MGU1010BRブラウン1890基本セット、メッシュ 屋根10601600
217,400
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896298GSM10-MGA1010BKブラック1890基本セット、メッシュ 屋根11351600
232,200
209,800
230,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896307GSM10-MGA1010WHホワイト1890基本セット、メッシュ 屋根11351600
232,200
209,800
230,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896316GSM10-MGA1010BRブラウン1890基本セット、メッシュ 屋根11351600
232,200
209,800
230,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896325LGSM10-GU1020BKブラック2085連結ユニット、アルミ屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896341LGSM10-GU1020WHホワイト2085連結ユニット、アルミ屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896350LGSM10-GU1020BRブラウン2085連結ユニット、アルミ屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896359GSM10-MGU1020BKブラック1890基本セット、メッシュ 屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896368GSM10-MGU1020WHホワイト1890基本セット、メッシュ 屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896377GSM10-MGU1020BRブラウン1890基本セット、メッシュ 屋根20603400
255,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896386LGSM10-GA1020BKブラック2085連結ユニット、アルミ屋根21353400
262,900
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896395LGSM10-GA1020WHホワイト2085連結ユニット、アルミ屋根21353400
262,900
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896411LGSM10-GA1020BRブラウン2085連結ユニット、アルミ屋根21353400
262,900
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896420GSM10-GU1010BKブラック2085基本セット、アルミ屋根10601600
265,900
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896429GSM10-GU1010WHホワイト2085基本セット、アルミ屋根10601600
265,900
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896438GSM10-GU1010BRブラウン2085基本セット、アルミ屋根10601600
265,900
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896447GSM10-MGA1020BKブラック1890基本セット、メッシュ 屋根21353400
270,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896456GSM10-MGA1020WHホワイト1890基本セット、メッシュ 屋根21353400
270,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896465GSM10-MGA1020BRブラウン1890基本セット、メッシュ 屋根21353400
270,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896481LGSM10-MGU2010BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根10603400
276,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896490LGSM10-MGU2010WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根10603400
276,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896499LGSM10-MGU2010BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根10603400
276,300
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896508GSM10-GA1010BKブラック2085基本セット、アルミ屋根11351600
280,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896517GSM10-GA1010WHホワイト2085基本セット、アルミ屋根11351600
280,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896526GSM10-GA1010BRブラウン2085基本セット、アルミ屋根11351600
280,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896535LGSM10-MGA2010BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根11353400
283,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896551LGSM10-MGA2010WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根11353400
283,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896560LGSM10-MGA2010BRブラウン1890連結ユニット、メッシュ 屋根11353400
283,700
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896569LGSM10-MGU2020BKブラック1890連結ユニット、メッシュ 屋根20606900
308,200
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896578LGSM10-MGU2020WHホワイト1890連結ユニット、メッシュ 屋根20606900
308,200
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする