曜日別特売

ゴミストッカーLL型

ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成ゴミストッカーLL型 - 四国化成

屋根材は採光性に優れたポリカーボネート板を採用。
上部パネルにはメリットがたくさん:(明り取り)庫内を明るく保ち、清潔感を感じさせます。(通風性)庫内にゴミの臭いがこもりません。(安全確認)子供が中に閉じ込められたり不審者の侵入も確認できます。
使用時以外はロックできる鍵付き
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
本体をしっかりと固定するアンカー式:埋設しないので、基礎工事も簡単です。

ステンカラー高さ(mm)最大:2342奥行(mm)2400容量(L)17100主要材質アルミ、樹脂複合板、亜鉛メッキ鋼板、ポリカ収納の目安45Lゴミ袋:380内容量1セット
注意
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。
※連棟時の中仕切りはありません。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69897890GSLL-HP2440SC基本セット、熱線遮断ポリカーボネート板(t=1.8 グレースモーク)412020
1,384,000
1,298,000
1,427,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897899LGSLL-HP2440SC連棟ユニット、熱線遮断ポリカーボネート板(t=1.8 グレースモーク)400014
1,005,000
899,800
989,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする