曜日別特売

ゴミストッカーMD型

ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成ゴミストッカーMD型 - 四国化成

屋根材は耐久性に優れたカラー鋼板。不燃認定(国土交通大臣認定 NM-8697)
雨水を排出する樋を標準装備。
施工が簡単な床付きタイプ。水洗いも可能でお手入れも簡単です。(土間施工不要、汚れが付きにくい、硬質塩化ビニール床面)
水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびり付いた汚れも洗い流せます。

ステンカラーK高さ(mm)2150主要材質アルミ、樹脂複合板、カラー鋼板内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※GS棚セットは右側用・左側用共通です。
※GS棚セットを使用する場合は、別途GS棚支柱セットをお買い求めください。
※GS棚セットを左右に取り付けされる場合、GS仕切り板は、本体中心に限り取り付けが可能です。
※GS棚支柱セットにはHS棚セットを2段まで取り付けることが可能です。間口30サイズには、引戸納まりの都合上、GS仕切り板を本体中心に取り付けることができません。
※照明を取り付ける場合の電気工事は、電気工事店にご依頼ください。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894469GSMD-2311SK2311サイズ10903900226027
825,900
749,800
824,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894478GSMD-2316SK2316サイズ15705850226027
864,800
789,800
868,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894487GSMD-2323SK2323サイズ22908770226030
1,036,800
939,800
1,033,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894496GSMD-3011SK3011サイズ10905200298030
984,300
889,800
978,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894505GSMD-3016SK3016サイズ15707800298030
1,040,300
939,800
1,033,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894521GSMD-3023SK3023サイズ229011700298033
1,248,800
1,198,000
1,317,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894530GSMD-3711SK3711サイズ10906500370034
1,141,300
999,800
1,099,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894539GSMD-3716SK3716サイズ15709750370034
1,213,400
1,098,000
1,207,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894548GSMD-3723SK3723サイズ229014620370037
1,462,400
1,398,000
1,537,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする