曜日別特売

ゴミストッカーPM型 開き戸式

ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーPM型 開き戸式 - 四国化成

屋根材:アルミ板(不燃材、不燃認定 国土交通大臣NM-8597)
床付き、床なしの2タイプより選択。(床なしタイプは床を仕上げている場所に)
大きな本体をしっかり固定。本体を組み立てて、グリップアンカーで固定するだけのスピード施工。高さ調整も可能です。
本体丸ごと水洗いOK:水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびりついた汚れも洗い流せます。
裏面もアルミ形材仕上げです。

高さ(mm)最大:2000奥行(mm)1206扉開閉方式開き戸式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※3000N/m2仕様は、引き戸式のみです。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
間口(mm)
梱包数
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69897576LGSPM-N1820連棟ユニット、床なし29501710945Lゴミ袋:65
514,200
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897601LGSPM-1820連棟ユニット、床付き280017101045Lゴミ袋:62
559,200
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897619GSPM-N1820SC基本セット、床なし295018171045Lゴミ袋:65
684,200
619,800
681,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69897637GSPM-1820SC基本セット、床付き280018171145Lゴミ袋:62
729,200
659,800
725,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする