曜日別特売

ゴミストッカー HM1型

ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成ゴミストッカー HM1型 - 四国化成

組立済み
組み立てた状態でお届けしますので、すぐにご使用できます。
勝手口スペースにも置けるコンパクト設計
ゴミの出し入れがしやすい約90度開閉。フタを開けたまま保持できるダンパー付き。
フタをしっかり固定するボールキャッチ。
高さ調節可能なゴム付アジャスターで床面にキズが付きません。
小型の収納庫としても使用できます。
水洗いできるスノコ状の床面。

高さ(mm)780奥行(mm)518梱包数1主要材質アルミ開き上開き式内容量1セット
関連資料:(0.13MB) (1.83MB)
注意
※使用条件・状況によりダンパーの耐用年数が異なります。
※木調カラーは木調を再現したデザインのため多少の色差があります。
※背面部は、壁面より15mm以上話して設置してください。
※オレフィンシートを使用した商品(木調タイプ)は事前に設置場所を確認してください。給湯器、暖房機などの排気熱が商品に直接当たらないように施工してください。熱による変色・劣化の恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
間口(mm)
有効開口(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
間口(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894241GSHM1-0708KSCBK+ステンカラーアルミカラー200700620
105,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894250GSHM1-0708SCステンカラーアルミカラー200700620
105,000
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894259GSHM1-0908KSCBK+ステンカラーアルミカラー250900820
116,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894268GSHM1-0908SCステンカラーアルミカラー250900820
116,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894277GSHM1-0708KSBBK+セピアブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894286GSHM1-0708KMBBK+マロンブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894295GSHM1-0708KLBBK+ライトブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894311GSHM1-0708SBSC+セピアブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894320GSHM1-0708MBSC+マロンブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894329GSHM1-0708LBSC+ライトブラウン木調カラー200700620
129,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894338GSHM1-0908KSBBK+セピアブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894347GSHM1-0908KMBBK+マロンブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894356GSHM1-0908KLBBK+ライトブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894365GSHM1-0908SBSC+セピアブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894381GSHM1-0908MBSC+マロンブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894390GSHM1-0908LBSC+ライトブラウン木調カラー250900820
145,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする