曜日別特売

ゴミストッカーPS型 スリムタイプ

ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成ゴミストッカーPS型 スリムタイプ - 四国化成

脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。

ブラックつや消し高さ(mm)1400主要材質アルミ扉開閉方式上開き+取り外し式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品のため、色調の差を生じる場合があります。
※PS型スリムタイプは2012年4月から仕様変更を行っております。旧タイプとは取っ手の仕様や寸法が異なりますので、メンテナンスの際はご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69895205GPSN-1814-07BK基本 セット700121018008
321,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895221LGPSN-1814-07BK連棟 ユニット700121017307
275,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895230LGPSN-1214-06BK連棟 ユニット60068011307
248,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895239LGPSN-1214-07BK連棟 ユニット70080011307
260,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895248LGPSN-1814-06BK連棟 ユニット600103017307
263,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895257GPSN-1214-06BK基本 セット60068012008
294,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895266GPSN-1214-07BK基本 セット70080012008
306,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895275GPSN-1814-06BK基本 セット600103018008
309,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする