曜日別特売

ゴミストッカーPS型

ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成ゴミストッカーPS型 - 四国化成

脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

ブラックつや消し高さ(mm)1200主要材質アルミ扉開閉方式上開き+取り外し式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品のため、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全42種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894785GPSN-1212-07BK基本 セット70068012008
291,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894801GPSN-1312-07BK基本 セット70074013008
292,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894810GPSN-1412-07BK基本 セット70080014008
293,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894819GPSN-1712-07BK基本 セット70097017008
296,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894828GPSN-1812-07BK基本 セット700103018008
297,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894837GPSN-1212-08BK基本 セット80081012008
299,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894846GPSN-1512-08BK基本 セット800101015008
302,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894855GPSN-1612-08BK基本 セット800107016008
303,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894871GPSN-1712-08BK基本 セット800114017008
304,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894880GPSN-1412-09BK基本 セット900107014008
307,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894889GPSN-1512-09BK基本 セット900115015008
308,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894898LGPSN-1212-07BK連棟 ユニット70068011307
247,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894907LGPSN-1412-07BK連棟 ユニット70080013307
249,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894916LGPSN-1512-07BK連棟 ユニット70086014307
250,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894925LGPSN-1612-07BK連棟 ユニット70091015307
251,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894941LGPSN-1812-07BK連棟 ユニット700103017307
253,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894950LGPSN-1212-08BK連棟 ユニット80081011307
255,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894959LGPSN-1312-08BK連棟 ユニット80087012307
256,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894968LGPSN-1412-08BK連棟 ユニット80094013307
257,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894977LGPSN-1612-08BK連棟 ユニット800107015307
259,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894986LGPSN-1512-09BK連棟 ユニット900115014307
264,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894995LGPSN-1612-09BK連棟 ユニット900122015307
265,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895011LGPSN-1712-09BK連棟 ユニット900130016307
266,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895020LGPSN-1312-07BK連棟 ユニット70074012307
248,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895029LGPSN-1712-07BK連棟 ユニット70097016307
252,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895038LGPSN-1512-08BK連棟 ユニット800101014307
258,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895047LGPSN-1712-08BK連棟 ユニット800114016307
260,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895056LGPSN-1812-08BK連棟 ユニット800121017307
261,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895065LGPSN-1212-09BK連棟 ユニット90091011307
261,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895081LGPSN-1312-09BK連棟 ユニット90099012307
262,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895090LGPSN-1412-09BK連棟 ユニット900107013307
263,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895099LGPSN-1812-09BK連棟 ユニット900138017307
267,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895108GPSN-1512-07BK基本 セット70086015008
294,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895117GPSN-1612-07BK基本 セット70091016008
295,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895126GPSN-1312-08BK基本 セット80087013008
300,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895135GPSN-1412-08BK基本 セット80094014008
301,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895151GPSN-1812-08BK基本 セット800121018008
305,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895160GPSN-1212-09BK基本 セット90091012008
305,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895169GPSN-1312-09BK基本 セット90099013008
306,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895178GPSN-1612-09BK基本 セット900122016008
309,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895187GPSN-1712-09BK基本 セット900130017008
310,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895196GPSN-1812-09BK基本 セット900138018008
311,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする