曜日別特売

ゴミストッカーEMF型 引き戸式

ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 引き戸式 - 四国化成

足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

主要材質スチール扉開閉方式引き戸式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69895851GEM-U2010SCステンカラー1935片引き、基本セット11803400
492,600
449,800
494,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895860GEM-U2010WHホワイト1935片引き、基本セット11803400
492,600
449,800
494,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895869GEM-U2010BRブラウン1935片引き、基本セット11803400
492,600
449,800
494,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895878GEM-A2010SCステンカラー1941片引き、基本セット11803400
508,600
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895887GEM-A2010WHホワイト1941片引き、基本セット11803400
508,600
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895896GEM-A2010BRブラウン1941片引き、基本セット11803400
508,600
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895905GEM-U2020SCステンカラー1935片引き、基本セット21806800
530,600
479,800
527,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895921GEM-U2020WHホワイト1935片引き、基本セット21806800
530,600
479,800
527,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895930GEM-U2020BRブラウン1935片引き、基本セット21806800
530,600
479,800
527,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895939GEM-A2020SCステンカラー1941片引き、基本セット21806800
546,600
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895948GEM-A2020WHホワイト1941片引き、基本セット21806800
546,600
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895957GEM-A2020BRブラウン1941片引き、基本セット21806800
546,600
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895966GEM-U4010SCステンカラー1935両引き、基本セット11807000
897,300
819,800
901,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895975GEM-U4010WHホワイト1935両引き、基本セット11807000
897,300
819,800
901,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895991GEM-U4010BRブラウン1935両引き、基本セット11807000
897,300
819,800
901,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896000GEM-A4010SCステンカラー1941両引き、基本セット11807000
919,700
839,800
923,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896009GEM-A4010WHホワイト1941両引き、基本セット11807000
919,700
839,800
923,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896018GEM-A4010BRブラウン1941両引き、基本セット11807000
919,700
839,800
923,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896027GEM-U4020SCステンカラー1935両引き、基本セット218014000
955,400
869,800
956,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896036GEM-U4020WHホワイト1935両引き、基本セット218014000
955,400
869,800
956,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896045GEM-U4020BRブラウン1935両引き、基本セット218014000
955,400
869,800
956,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896061GEM-A4020SCステンカラー1941両引き、基本セット218014000
977,800
889,800
978,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896070GEM-A4020WHホワイト1941両引き、基本セット218014000
977,800
889,800
978,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69896079GEM-A4020BRブラウン1941両引き、基本セット218014000
977,800
889,800
978,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする