曜日別特売

ゴミストッカーEMF型 開き戸式

ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成ゴミストッカーEMF型 開き戸式 - 四国化成

足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

主要材質スチール扉開閉方式開き戸式内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69895370LGEM-GU1010SCステンカラー1892片開き、連棟ユニット11151700
178,900
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895379LGEM-GU1010WHホワイト1892片開き、連棟ユニット11151700
178,900
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895388LGEM-GU1010BRブラウン1892片開き、連棟ユニット11151700
178,900
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895397LGEM-GA1010SCステンカラー1898片開き、連棟ユニット11151700
185,300
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895406LGEM-GA1010WHホワイト1898片開き、連棟ユニット11151700
185,300
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895415LGEM-GA1010BRブラウン1898片開き、連棟ユニット11151700
185,300
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895431LGEM-GU1020SCステンカラー1892片開き、連棟ユニット21153400
193,800
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895440LGEM-GU1020WHホワイト1892片開き、連棟ユニット21153400
193,800
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895449LGEM-GU1020BRブラウン1892片開き、連棟ユニット21153400
193,800
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895458LGEM-GA1020SCステンカラー1898片開き、連棟ユニット21153400
200,200
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895467LGEM-GA1020WHホワイト1898片開き、連棟ユニット21153400
200,200
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895476LGEM-GA1020BRブラウン1898片開き、連棟ユニット21153400
200,200
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895485GEM-GU1010SCステンカラー1892片開き、基本セット11151700
221,900
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895501GEM-GU1010WHホワイト1892片開き、基本セット11151700
221,900
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895510GEM-GU1010BRブラウン1892片開き、基本セット11151700
221,900
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895519GEM-GA1010SCステンカラー1898片開き、基本セット11151700
234,700
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895528GEM-GA1010WHホワイト1898片開き、基本セット11151700
234,700
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895537GEM-GA1010BRブラウン1898片開き、基本セット11151700
234,700
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895546GEM-GU1020SCステンカラー1892片開き、基本セット21153400
249,600
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895555GEM-GU1020WHホワイト1892片開き、基本セット21153400
249,600
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895571GEM-GU1020BRブラウン1892片開き、基本セット21153400
249,600
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895580LGEM-GU2010SCステンカラー1892両開き、連棟ユニット11153400
258,000
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895589LGEM-GU2010WHホワイト1892両開き、連棟ユニット11153400
258,000
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895598LGEM-GU2010BRブラウン1892両開き、連棟ユニット11153400
258,000
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895607GEM-GA1020SCステンカラー1898片開き、基本セット21153400
262,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895616GEM-GA1020WHホワイト1898片開き、基本セット21153400
262,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895625GEM-GA1020BRブラウン1898片開き、基本セット21153400
262,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895641LGEM-GA2010SCステンカラー1898両開き、連棟ユニット11153400
264,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895650LGEM-GA2010WHホワイト1898両開き、連棟ユニット11153400
264,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895659LGEM-GA2010BRブラウン1898両開き、連棟ユニット11153400
264,400
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895668LGEM-GU2020SCステンカラー1892両開き、連棟ユニット21156800
296,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895677LGEM-GU2020WHホワイト1892両開き、連棟ユニット21156800
296,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895686LGEM-GU2020BRブラウン1892両開き、連棟ユニット21156800
296,500
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895695GEM-GU2010SCステンカラー1892両開き、基本セット11153400
301,100
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895711GEM-GU2010WHホワイト1892両開き、基本セット11153400
301,100
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895720GEM-GU2010BRブラウン1892両開き、基本セット11153400
301,100
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895729LGEM-GA2020SCステンカラー1898両開き、連棟ユニット21156800
302,900
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895738LGEM-GA2020WHホワイト1898両開き、連棟ユニット21156800
302,900
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895747LGEM-GA2020BRブラウン1898両開き、連棟ユニット21156800
302,900
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895756GEM-GA2010SCステンカラー1898両開き、基本セット11153400
313,900
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895765GEM-GA2010WHホワイト1898両開き、基本セット11153400
313,900
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895781GEM-GA2010BRブラウン1898両開き、基本セット11153400
313,900
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895790GEM-GU2020SCステンカラー1892両開き、基本セット21156800
359,500
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895799GEM-GU2020WHホワイト1892両開き、基本セット21156800
359,500
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895808GEM-GU2020BRブラウン1892両開き、基本セット21156800
359,500
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895817GEM-GA2020SCステンカラー1898両開き、基本セット21156800
372,300
339,800
373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895826GEM-GA2020WHホワイト1898両開き、基本セット21156800
372,300
339,800
373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895835GEM-GA2020BRブラウン1898両開き、基本セット21156800
372,300
339,800
373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする