曜日別特売

ゴミストッカー BM1型

ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成ゴミストッカー BM1型 - 四国化成

連棟ユニットと棚セットで大容量・多用途に対応(連棟部に中仕切りがあります)
アルミ製の屋根材。シリンダー錠を装備。
高さ調整も可能な転倒防止アンカー式
アルミ製の棚(オプション)
床面はスリットの入ったアルミ材を使用(オプション)
簡易の物置などに、様々な用途に。

ステンカラー高さ(mm)2200間口(mm)1800梱包数7主要材質アルミ有効開口(mm)667内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69895291LGBM1-1807SCBM1型 (メッシュ+パネルタイプ)、連棟ユニット700183045Lゴミ袋:40
374,400
339,800
373,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895309LGBM1-1809SCBM1型 (メッシュ+パネルタイプ)、連棟ユニット900249045Lゴミ袋:55
386,400
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895327GBM1-1807SCBM1型 (メッシュ+パネルタイプ)、基本セット700183045Lゴミ袋:40
422,000
389,800
428,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69895345GBM1-1809SCBM1型 (メッシュ+パネルタイプ)、基本セット900249045Lゴミ袋:55
434,000
399,800
439,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする