曜日別特売

ゴミストッカー PSR型

ゴミストッカー PSR型 - 四国化成ゴミストッカー PSR型 - 四国化成ゴミストッカー PSR型 - 四国化成ゴミストッカー PSR型 - 四国化成

高いデザイン性。丸みのある美しいフォルム。
脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

ステンカラー高さ(mm)1200主要材質アルミ内容量1セット
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69894670GPSRN-1812-08SC基本 セット800124018008
329,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894679GPSRN-1212-09SC基本 セット90094012008
326,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894688GPSRN-1812-09SC基本 セット900141018008
335,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894697LGPSRN-1212-07SC連棟 ユニット70070011307
245,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894706LGPSRN-1812-09SC連棟 ユニット900141017307
269,000
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894715LGPSRN-1812-07SC連棟 ユニット700106017307
254,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894731LGPSRN-1212-08SC連棟 ユニット80083011307
254,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894740LGPSRN-1212-09SC連棟 ユニット90094011307
260,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894749LGPSRN-1812-08SC連棟 ユニット800124017307
263,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894758GPSRN-1212-07SC基本 セット70070012008
311,000
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894767GPSRN-1812-07SC基本 セット700106018008
320,000
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894776GPSRN-1212-08SC基本 セット80083012008
320,000
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする