四国化成
ゴミストッカー AP3型
高級感のあるステンレス製の取手を採用。市販の南京錠が取り付けできます。
フタを開けた状態で保持できるダンパー付。
水洗いできるスノコ状の床面
20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
色
ステンカラー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
梱包数
3
主要材質
アルミ
開き
上開き式
内容量
1セット
関連資料:
(0.11MB)
(1.94MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口(mm)
有効開口(mm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69894399
GSAP3-1212SC
575
1200
1140
45Lゴミ袋:12
¥
177,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894408
GSAP3-1512SC
725
1500
1440
45Lゴミ袋:16
¥
192,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69894426
GSAP3-0912SC
425
900
840
45Lゴミ袋:9
¥
163,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません