曜日別特売

すきまクリーン ねんど

すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]すきまクリーン ねんど - アーテック[学校教材・教育玩具]

水を使えない場所にも!ピタッと吸着お掃除ねんど
手が届かないスキマの汚れをピタッとくっつけて取れる便利なお掃除ねんどです。スピーカーやゲーム機、サッシなどのホコリやゴミを吸着してキレイにします。形を自由に変えられるので、ボタンまわりやサッシの溝などにもフィットします。使いたい分だけちぎって使える経済的なクリーナーです。繰り返し使えるタイプで、水を使えない場所のお掃除にもおすすめです。綿棒につければ届きにくい場所もピカピカに。日本製で安心してお使いいただけます。

セット内容本体のみ材質樹脂中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水寸法(mm)ねんどサイズ:約80×80×20質量(kg)60内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6989795124385
440
350
385(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする