曜日別特売

スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H500)

スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H500) - 渡辺製作所[住設機器]

スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。
大きな梁にも余裕の対応力。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。
【ファン・排気タイプ】
シロッコファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
【照明】
照明:LED基盤
【同梱品】
前幕板同梱(総高さ500mm対応)
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901505WDS-756CDHMSL(H500)
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする