曜日別特売

浅型レンジフード WFT-751AW

浅型レンジフード WFT-751AW - 渡辺製作所[住設機器]浅型レンジフード WFT-751AW - 渡辺製作所[住設機器]

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能です。
【ファン・排気タイプ】
ターボファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
【照明】
照明:LED電球、口金E-17、1灯
【同梱品】
前幕板別売
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:ターボファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅750×奥行580×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69900166WFT-751AW
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする