曜日別特売

アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMK(H600)

アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMK(H600) - 渡辺製作所[住設機器]

繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。
美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。
【ファン・排気タイプ】
シロッコファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)
【照明】
照明:LED基盤、2灯
【同梱品】
ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901688WRS-C902ZDMK(H600)
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする