パインブック
ジブンマーカー・シマエナガ
チャームとしても使用可能
材質(本体)
アクリル樹脂、シリコン、亜鉛合金、真鍮
質量(g)
12
本体寸法(mm)奥行
4
本体横(mm)
28
本体縦(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69892089
-
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください