曜日別特売

金箔スケジュールシール・シマエナガ

金箔スケジュールシール・シマエナガ - パインブック金箔スケジュールシール・シマエナガ - パインブック

金箔押しがキラキラと華やかなシール

材質(本体)PET本体寸法(mm)奥行1製品質量(g)10本体横(mm)90本体縦(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69892159-
240
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする