パインブック
金箔スケジュールシール・ねこ
金箔押しがキラキラと華やかなシール
材質(本体)
PET
本体寸法(mm)奥行
1
製品質量(g)
10
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69892125
-
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください