曜日別特売

インパクト用オーリング

インパクト用オーリング - ヒット商事インパクト用オーリング - ヒット商事インパクト用オーリング - ヒット商事インパクト用オーリング - ヒット商事インパクト用オーリング - ヒット商事インパクト用オーリング - ヒット商事

インパクト用ソケットの交換用Oリングです。

材質Oリング/ゴム質量(g)10内容量1個
全6種類を絞り込む
適合機種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69903140P3-SO(S)差込角9.5mmソケット用 ≦12(6~12)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
69903149P3-SO差込角9.5mmソケット用 >12(13~23)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
69903158P4-SO(S)差込角12.7mmソケット用 ≧16(8~16)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
69903167P4-SO差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
69903176P6-SO(S)差込角19.0mmソケット用 ≦46(17~46)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
69903185P6-SO差込角19.0mmソケット用 >46(50~65)
500
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする