曜日別特売

電極

電極 - 東安

ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A

適合
型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801
ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801
ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801
酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801
種別OTC80electrode内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902677-
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする