曜日別特売

ボルトクリッパ ツイストハンドル

ボルトクリッパ ツイストハンドル - ヒット商事

ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。
据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。
折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。
グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。
従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。
特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。

用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750内容量1丁
注意
※グリップが固定されない状態で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902905BC 750 BH JA
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする