曜日別特売

チェンレンチ

チェンレンチ - ヒット商事チェンレンチ - ヒット商事チェンレンチ - ヒット商事

作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。

用途
パイプレンチが入らない狭所作業に。
ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。
材質特殊鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
チェーン長(mm)
くわえられる管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902878CW 4L3901.45100217~241
35,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
69902887CW 6L4903.9138027~355
39,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
69902896CW 8L6707.6174034~508
76,320
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする