ヒット商事
ソケット
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
材質
特殊合金鋼
質量(g)
384
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
32
対辺
12角
ソケット内容(mm)
12角ソケット/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903106
1932/06/01
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください