ヒット商事
クロスバー
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
仕様
クロスバー
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
184
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903097
4CB-250
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください