ヒット商事
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付
グリップ部がビニルカバー付き。
用途
ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
250
質量(g)
360
最大口開き(mm)
43
調整方式
5段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903036
GPL 250-V IP
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください