ヒット商事
ワイヤーカッター
軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。
左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
用途
ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。
全長(mm)
710
質量(g)
2200
切断能力(mm)
ワイヤ:16
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903009
W 16
¥
22,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください