ヒット商事
万能金切りバサミ
倍力機構採用で軽い力で切断が可能。
滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。
ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
用途
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断にご使用ください。
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
260
タイプ
左切
刃長(mm)
42
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断厚(mm)
1.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903027
MS 260-L RH
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください